Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2UTZ4 Raskas neulottu käsine Poly/puuvilla Pr | AC3MRX

CONDOR 2UTZ4 Heavyweight Knit Glove poly/cotton Pr

Varastossa
Tuote: AC3MRX Malli: 2UTZ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaat neuleet
VäriLuonnollinen
Mitata13
MateriaaliPolyesteri / puuvilla
KokoL
Myyty nimelläPari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0428
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6116928800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2UTZ3 Raskas neulohansikas Poly / puuvilla Pr | AC3MRW 2UTZ3S2€1.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2UTZ4 Heavyweight Knit Glove poly/cotton Pr
€1.35 /pakkaus