Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2MCZ8 Leikkaamattomat käsineet Harmaa S Pr | AC2QWZ

CONDOR 2MCZ8 Viiltosuojakäsineet Harmaa S Pr

Varastossa
Tuote: AC2QWZ Malli: 2MCZ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväEi
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
TaustamateriaaliViljan vuohennahka
Päällystysmateriaalipäällystämätön
VäriHarmaa
LäimäysSlip On Ranne
LeikkausGunn
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Pituus8.5 "
Liner-materiaaliKevlar (oik.)
PalmumateriaaliViljan vuohennahka
LävistyskestäväEi
KokoS
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyyliLakikivi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4203295000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2MCZ9 Leikkaamattomat käsineet Harmaa M Pr | AC2QXA 2MCZ99"M2€23.09
CONDOR 2MDA1 Leikkaamattomat käsineet Harmaa L Pr | AC2QXB 2MDA19.5 "L2€23.09
CONDOR 2MDA2 Leikkaamattomat käsineet Harmaa Xl Pr | AC2QXC 2MDA210 "XL2€23.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2MCZ8 Viiltosuojakäsineet Harmaa S Pr
€23.09 /pakkaus