Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2MCZ4 Nahkaiset ajohansikkaat Siannahka 2xl Pr | AC2QWV

CONDOR 2MCZ4 Leather Drivers Käsineet Siannahka 2xl Pr

Varastossa
Tuote: AC2QWV Malli: 2MCZ4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kuljettajan käsineet
TaustamateriaaliJalkapallo
VäriRusketus
Läimäysshirred
LeikkausGunn
Grade nahkaB
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaaliJalkapallo
Nahkainen Palm tyyppiTäysjyvä
Liner-materiaalivuoriton
Koko2XL
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyyliKeystone peukalon suojuksella

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)18.01
Laivan pituus (cm)24.99
Laivan leveys (cm)11
HS-koodi4203293010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 1AD40 Nahkaiset ajohansikkaat Pigskin S Pr AA8UPK 1 AD40S2€11.06
CONDOR 1AD52 Nahkaiset ajohansikkaat Pigskin Xl Pr | AA8UPL 1 AD52XL2€11.06
CONDOR 3AW80 -nahkakäsineet Siannahka M Pr AC8KAQ 3AW80M2€11.06
CONDOR 5AC74 -nahkakäsineet Siannahka L Pr AE2ZKV 5AC74L2€11.06
CONDOR 5AJ32 Nahkaiset ajohansikkaat Pigskin Xs Pr | AE3BAK 5AJ32XS2€11.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2MCZ4 Leather Drivers Käsineet Siannahka 2xl Pr
€11.06 /pakkaus