Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2KTK2 kaulus polypropeeni avoin M - 25 kpl pakkaus | AC2JWN

CONDOR 2KTK2 kauluspolypropeeni avoin M - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2JWN Malli: 2KTK2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaulukselliset kertakäyttöiset haalarit
Nilkka tyyliavoin
SulkemistyyppiVetoketju
VäriValkoinen
VäriperheValkopyykki
Kalvosinnappiavoin
Kankaan paino1.03 oz.
Sopii rinnan kokoon25 "
Sopii vyötärön kokoon35 "
sisäsauma29 "
Materiaalipolypropeeni
Sauman tyyliYhdistetty
KokoM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.972
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi6210105000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisäsaumaNilkka tyyliVäriMateriaaliKokoVäriperheKalvosinnappiKankaan painoPkg. MääräHinta
CONDOR 26W752 Kaulapantainen polypropeenivalkoinen L - 25 kpl pakkaus | AB8QFK 26W75230.156 "avoinValkoinenpolypropeeniSuuriValkopyykkiavoin1.39 oz.25€71.98
CONDOR 26W753 Kaulapantainen polypropyleeni Open Xl - 25 kpl pakkaus | AB8QFL 26W75330-11 / 16 "avoinValkoinenpolypropeeniXLValkopyykkiavoin1.39 oz.25€68.74
CONDOR 26W754 Polypropyleenisekoitettu avoin 2xl - 25 kpl pakkaus | AB8QFM 26W75431-23 / 32 "avoinValkoinenpolypropeeni2XLValkopyykkiavoin1.39 oz.25€73.80
CONDOR 26W755 Polypropeenisekoitettu avoin 3xl - pakkaus 25 | AB8QFN 26W75532.75 "avoinValkoinenpolypropeeni3XLValkopyykkiavoin1.39 oz.25€73.92
CONDOR 26W758 Polypropeenivalkoinen elastinen S - 25 kpl pakkaus | AB8QFR 26W75828.625 "JoustavaValkoinenpolypropeeniPieniValkopyykkiJoustava1.39 oz.25€159.77
CONDOR 26W759 Polypropeenivalkoinen elastinen M - 25 kpl pakkaus | AB8QFT 26W75929.125 "JoustavaValkoinenpolypropeeniKeskikokoinenValkopyykkiJoustava1.39 oz.25€160.06
CONDOR 26W760 Polypropyleenivalkoinen elastinen L - 25 kpl pakkaus | AB8QFU 26W76030.156 "JoustavaValkoinenpolypropeeniSuuriValkopyykkiJoustava1.39 oz.25€156.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2KTK2 kauluspolypropeeni avoin M - 25 kappaleen pakkaus
€62.67 /pakkaus