Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2HEW7 Tärinänestohansikkaat L Musta / sininen / hopea 1 pari | AC2ANK

CONDOR 2HEW7 Anti-Vibration Gloves L Musta/bl/hopea 1 pari

Varastossa
Tuote: AC2ANK Malli: 2HEW7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnti-Vibration käsineet
TaustamateriaaliNylon / froteekangas
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta / sininen / hopea
LäimäysLiuku päälle
SormityyliPuoli
Palm rakentaminenGeeli Pad
PalmumateriaaliNahka / geeli
KokoL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0873
Laivan korkeus (cm)2.01
Laivan pituus (cm)2.01
Laivan leveys (cm)11.99
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2HEW6 Tärinänestohanskat M Musta / bl / hopea 1 pari | AC2ANJ 2HEW6M2€31.64
CONDOR 2HEW8 Tärinänsuojakäsineet Xl Musta/bl/slver 1 Pari | AC2ANL 2HEW8XL2€31.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2HEW7 Anti-Vibration Gloves L Musta/bl/hopea 1 pari
€31.64 /pakkaus