Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2AH13-kangaskäsineet Cotton S Natural Pr | AB8YJB

CONDOR 2AH13 Canvas Käsineet Puuvilla S Natural Pr

Varastossa
Tuote: AB8YJB Malli: 2AH13

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKangas käsineet
VäriLuonnollinen
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
Kankaan paino8 oz.
Pituus9.375 "
Liner-materiaaliPuuvilla
MateriaaliPuuvilla
KokoS
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi6216003800
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2AH13 Canvas Käsineet Puuvilla S Natural Pr
€1.93 /pakkaus