Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2AF07 Sweatband Deluxe - Pakkaus 100 | AB8YEJ

CONDOR 2AF07 Sweatband Deluxe - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB8YEJ Malli: 2AF07

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€239.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHikinauha
Värisininen
Materiaaliselluloosasienellä
KuvioVankka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2AF07 Sweatband Deluxe - 100 kpl pakkaus
€239.15 /pakkaus