Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 29JV30 -nahkakäsineet naudannahka S Pr AB8VMD

CONDOR 29JV30 Leather Drivers Käsineet Lehmännahka S Pr

Varastossa
Tuote: AB8VMD Malli: 29JV30

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kuljettajan käsineet
TaustamateriaaliJaettu lehmännahka
VäriHelmi / Bourbon ruskea
Läimäysshirred
LeikkausGunn
Grade nahkaA / B
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen kämmenprosessiTäysjyvä
Nahkainen Palm tyyppiVilja
Liner-materiaaliEi
KokoS
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Peukalon tyyliLakikivi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4203290800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 29JV31 Nahkaiset ajokäsineet naudannahka M Pr AB8VME 29JV31M2€16.35
CONDOR 29JV32 Nahka -ajokäsineet Cowhide L Pr | AB8VMF 29JV32L2€16.35
CONDOR 29JV33 -nahkakäsineet Cowhide Xl Pr | AB8VMG 29JV33XL2€16.35
CONDOR 29JV34 Nahkaiset ajokäsineet lehmännahka 2xl Pr | AB8VMH 29JV342XL2€16.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 29JV30 Leather Drivers Käsineet Lehmännahka S Pr
€16.35 /pakkaus