Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 23KX19 laskostettu suojakorkki polypropeenia, 24 tuumaa, valkoinen - 100 kpl AB7HEN

CONDOR 23KX19 laskostettu bouffant cap polypropeenia 24 tuumaa valkoinen - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7HEN Malli: 23KX19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBouffant-korkki
IkäryhmäAikuinen
VäriValkoinen
Halkaisija24 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Materiaalipolypropeeni
PakkaustyyppiSuojapussi
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6505000100
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaMateriaaliPakkaustyyppiKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 1TTU9 Laskostettu Bouffant Valkoinen Universaali - Pakkaus 100 | AB3JJD 1TTU9Valkoinen21 "Kevyt polypropeeni-Yleismaailmallinen100€11.52
CONDOR 1TTV1 Laskostettu Bouffant Blue Universal - 100 kpl pakkaus | AB3JJE 1TTV1sininen21 "Kevyt polypropeeni-Yleismaailmallinen100€11.52
CONDOR 1TTV2 Laskostettu Bouffant Green Universal - 100 kpl pakkaus | AB3JJF 1TTV2Vihreä21 "Kevyt polypropeeni-Yleismaailmallinen100€11.52
CONDOR 23KX06 Bouffant-korkki polypropyleeniä, 18 tuumaa, valkoinen - 1000 kpl pakkaus | AB7HDZ 23KX06Valkoinen18 "polypropeeniLaatikkoYleismaailmallinen1000€87.96
CONDOR 23KX10 Bouffant-korkki polypropeenia, 21 tuumaa, valkoinen - 100 kpl AB7HED 23KX10Valkoinen21 "polypropeeniLaatikkoYleismaailmallinen100€13.37
CONDOR 23KX11 Bouffant-korkki polypropeenia, 21 tuumaa, valkoinen - 1000 kpl pakkaus | AB7HEE 23KX11Valkoinen21 "polypropeeniLaatikkoYleismaailmallinen1000€129.69
CONDOR 23KX12 Bouffant-korkki polypropyleeniä, 21 tuumaa, sininen - 1000 kpl AB7HEF 23KX12sininen21 "polypropeeniLaatikkoYleismaailmallinen1000€91.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 23KX19 laskostettu bouffant cap polypropeenia 24 tuumaa valkoinen - 100 kpl pakkaus
€10.45 /pakkaus