Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 20GZ23 Kylmäsuojakäsineet Xl Keltainen/sininen Pr | AF6RLV

CONDOR 20GZ23 Kylmäsuojakäsineet Xl Keltainen/sininen Pr

Varastossa
Tuote: AF6RLV Malli: 20GZ23

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäsuojakäsineet
TaustamateriaaliPuuvillakangas nahkahihnalla
VäriKeltainen / Sininen
LäimäysPuuvilla
LeikkausGunn
SormimateriaaliVilja sian nahka
SormityyliKoko sormi
Pituus11 "
Liner-materiaalijersey
PalmumateriaaliViljan siannahka
KokoXL
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Temp. alue-68 - 140 astetta F
Peukalon materiaaliVilja sian nahka
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi4203293020

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 20GZ23 Kylmäsuojakäsineet Xl Keltainen/sininen Pr
€14.40 /pakkaus