Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 20GZ02 Nahkakäsineet L Harmaa / punainen Pr | AF6RLD

CONDOR 20GZ02 Nahkakäsineet L Harmaa/punainen Pr

Varastossa
Tuote: AF6RLD Malli: 20GZ02

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkahanskat
IkäryhmäAikuinen
TaustamateriaaliPuuvilla, polyesteri
VäriHarmaa / punainen
Läimäyskujanjuoksu
LeikkausGunn
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Grade nahkaB
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen kämmenprosessiTäysjyvä
Nahkainen Palm tyyppiJakaa
Liner-materiaalijersey
KokoL
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi4203291800

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 20GZ03 Nahkakäsineet Xl Harmaa / punainen Pr | AF6RLE 20GZ03XL2€5.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 20GZ02 Nahkakäsineet L Harmaa/punainen Pr
€5.67 /pakkaus