Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 20GZ01 Nahkakäsineet L Harmaa / sininen Pr | AF6RLC

CONDOR 20GZ01 Nahkakäsineet L Harmaa/sininen Pr

Varastossa
Tuote: AF6RLC Malli: 20GZ01

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkahanskat
IkäryhmäAikuinen
TaustamateriaaliPuuvilla, polyesteri
VäriHarmaa / sininen
LäimäysTurvamansetti
LeikkausGunn
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Grade nahkaB / C
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen kämmenprosessiTäysjyvä
Nahkainen Palm tyyppiJakaa
Liner-materiaalijersey
KokoL
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4203291800

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 20GY98 Nahkakäsineet S Harmaa/sininen Pr | AF6RLA 20KY98S2€6.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 20GZ01 Nahkakäsineet L Harmaa/sininen Pr
€6.09 /pakkaus