Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 1UM61 Selkätuki L | AB3NZH

CONDOR 1UM61 Selkätuki L

Varastossa
Tuote: AB3NZH Malli: 1UM61

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSelkätuki Stay: n kanssa
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriHyvin näkyvä oranssi
Sopii vyötärön kokoon34 "- 38"
MateriaaliJoustava
KokoL
Henkselit1-1 / 2 "irrotettava neulos joustava
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2817
Laivan korkeus (cm)3.99
Laivan pituus (cm)22
Laivan leveys (cm)19.99
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiVäriSopii vyötärön kokoonMateriaaliKokoLeveysHinta
CONDOR 1AAT5 - selkätuki Vakio 9 tuuman leveys Pieni | AA8UBV 1AAT5Tuplakoukku ja -silmukkaMusta25 "- 30"JoustavaS9"€21.54
CONDOR 1EC63 selkänoja M | AA9NNC 1 63 ecuaYhden hihnan koukku ja silmukkaMusta30 "- 34"JoustavaM7.5 "€30.41
CONDOR 1EC64 selkätuki L | AA9NND 1 64 ecuaYhden hihnan koukku ja silmukkaMusta34 "- 38"JoustavaL7.5 "€30.41
CONDOR 1EC65 selkätuki Xl musta | AA9NNE 1 65 ecuaYhden hihnan koukku ja silmukkaMusta38 "- 42"JoustavaXL7.5 "€30.41
CONDOR 1EC66 Selkänoja 2xl | AA9NNF 1 66 ecuaYhden hihnan koukku ja silmukkaMusta42 "- 46"Joustava2XL7.5 "€30.41
CONDOR 1UM53 Hihnanostin Universal | AB3NZB 1UM53Koukku ja silmukkaMusta28 "- 46"SpandexYleismaailmallinen9"€42.26
CONDOR 1UM55 selkätuki M musta | AB3NZC 1UM55Tuplakoukku ja -silmukkaMusta30 "- 34"JoustavaM9"€21.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 1UM61 Selkätuki L
€24.11 / yksikkö