Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 1TTV4 Partapeite valkoinen, universaali - 100 kpl AB3JJH

CONDOR 1TTV4-partasuoja valkoinen, yleiskäyttöinen - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AB3JJH Malli: 1TTV4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParta Net
IkäryhmäAikuinen
VäriValkoinen
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
MateriaaliKevyt polypropeeni
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliPkg. MääräHinta
CONDOR 1TTV5 Partapeite valkoinen, universaali - 100 kpl AB3JJJ 1TTV5ValkoinenKevyt nailon-hunajakenno100€38.14
CONDOR 23KX01 Partapäällyste Polypropeeni Universal White - 1000 kpl pakkaus | AB7HDU 23KX01Valkoinenpolypropeeni1000€93.88
CONDOR 23KX02 Partakansi Polypropeeni Universal Blue - 1000 kpl pakkaus | AB7HDV 23KX02sininenpolypropeeni1000€79.80
CONDOR 23KX05 Partakansi raskas nailonvalkoinen - 100 kpl pakkaus | AB7HDY 23KX05ValkoinenRaskas nailon100€19.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 1TTV4-partasuoja valkoinen, yleiskäyttöinen - 100 kpl
€10.17 /pakkaus