Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 1M708 Selkänoja Xl Musta | AB2HTR

CONDOR 1M708 Selkätuki Xl Musta

Varastossa
Tuote: AB2HTR Malli: 1M708

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSelkätuki lannerangalla
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta
Sopii vyötärön kokoon38 "- 42"
Materiaaliverkko
KokoXL
HenkselitEi eristetty
Leveys9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2043
Laivan korkeus (cm)3
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)19.99
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii vyötärön kokoonKokoHinta
CONDOR 1M702 selkänoja S musta | AB2HTN 1M70225 "- 30"S€41.13
CONDOR 1M704 selkänoja M musta | AB2HTP 1M70430 "- 34"M€41.13
CONDOR 1M706 selkänoja L musta | AB2HTQ 1M70634 "- 38"L€41.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 1M708 Selkätuki Xl Musta
€41.13 / yksikkö