Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 1FBB5 3-osainen sadepuku irrotettavalla hupulla keltainen 4xl | AA9TYV

CONDOR 1FBB5 3-osainen sadepuku irrotettavalla hupulla Keltainen 4xl

Varastossa
Tuote: AA9TYV Malli: 1FBB5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSadepuku irrotettavalla hupulla
IkäryhmäAikuinen
SulkemistyyppiSnaps
VäriKeltainen
Sopii rinnan kokoon64 "- 66"
Sopii vyötärön kokoon58 - 60 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
sisäsauma32.25 "
Takin pituus33 "
Liner-materiaaliPolyesteri
MateriaaliPVC
Sisätaskut0
Ulkotaskujen määrä2
Sauman tyyliLämpö hitsattu
Koko4XL
Paksuus0.35mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi3926206000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonsisäsaumaTakin pituusKokoHinta
CONDOR 1FBB6 3-osainen sadepuku, irrotettava huppu, keltainen 5xl | AA9TYW 1FBB666 "- 68"60 - 62 "32.25 "34 "5XL€39.11
CONDOR 5T911 3-osainen sadepuku irrotettavalla hupulla keltainen S | AE6HZD 5T91142 "- 44"40 - 42 "28.75 "29 "S€36.97
CONDOR 5T912 3-osainen sadepuku irrotettavalla hupulla Keltainen M | AE6HZE 5T91244 "- 46"42 - 44 "29.5 "29.5 "M€36.97
CONDOR 5T913 3-osainen sadepuku, irrotettava huppu, keltainen L | AE6HZF 5T91348 "- 50"44 - 46 "30 "30 1 / 3 "L€36.97
CONDOR 5T914 3-osainen sadepuku irrotettavalla hupulla Keltainen Xl | AE6HZG 5T91452 "- 54"48 - 50 "30.75 "31 "XL€36.97
CONDOR 5T915 3-osainen sadepuku, jossa irrotettava huppu keltainen 2xl | AE6HZH 5T91556 "- 58"52 - 54 "31.5 "32 1 / 3 "2XL€36.97
CONDOR 6AL66 3-osainen sadepuku irrotettavalla hupulla Keltainen 3xl | AE7UFR 6AL6660 "- 62"54 - 56 "31.5 "32 "3XL€36.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 1FBB5 3-osainen sadepuku irrotettavalla hupulla Keltainen 4xl
€39.11 / yksikkö