Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 1EC82 Tärinänestohanskat M Musta / hopea 1 pari | AA9NNM

CONDOR 1EC82 Tärinää vaimentavat käsineet M Musta/hopea 1 pari

Varastossa
Tuote: AA9NNM Malli: 1EC82

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnti-Vibration käsineet
VäriMusta / hopea
LäimäysSäädettävä
SormityyliPuoli
RystyspehmustemateriaaliNeopreenityyny
Palm rakentaminenGeeli Pad
PalmumateriaaliSiannahka
KokoM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1926
Laivan korkeus (cm)2.5
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)19.99
HS-koodi4203293010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 1AAY6 Tärinänsuojakäsineet 2xl Musta/hopea 1 Pari | AA8UBY 1AAY62XL2€46.63
CONDOR 1EC83 Tärinänsuojakäsineet L Musta/hopea 1 pari | AA9NNN 1 83 ecuaL2€46.63
CONDOR 1EC84 Tärinänestohanskat Xl Musta / hopea 1 pari | AA9NNP 1 84 ecuaXL2€46.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 1EC82 Tärinää vaimentavat käsineet M Musta/hopea 1 pari
€46.63 /pakkaus