Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 19L491 päällystetyt käsineet M harmaa / musta PR | AA8QEE

CONDOR 19L491 Päällystetty käsineet M harmaa/musta PR

Varastossa
Tuote: AA8QEE Malli: 19L491

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-puhkaisutaso1
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriHarmaa / musta
LäimäysNeuloa ranne
Mitata15
Liner-materiaaliNylon
KokoM
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi6116106500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 19L488 Päällystetyt Hanskat XS Harmaa / Musta PR | AA8QEB 19L488XS2€3.58
CONDOR 19L489 Pinnoitetut käsineet XL Harmaa/Musta PR | AA8QEC 19L489XL2€3.58
CONDOR 19L490 Pinnoitetut käsineet L Harmaa/Musta PR | AA8QED 19L490L2€3.58
CONDOR 19L492 Pinnoitetut käsineet S Harmaa/Musta PR | AA8QEF 19L492S2€3.58
CONDOR 19L493 Päällystetyt käsineet XXL Harmaa / Musta PR | AA8QEG 19L4932XL2€3.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 19L491 Päällystetty käsineet M harmaa/musta PR
€3.58 /pakkaus