Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 19L034 Antistaattiset käsineet M Nylon / hiili - Pakkaus 12 | AA8QAP

CONDOR 19L034 Antistaattiset käsineet M Nylon/hiili - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA8QAP Malli: 19L034

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAntistaattiset käsineet
VäriHarmaa
LäimäysElastinen kuminauha
Pituus8 1 / 16 "
MateriaaliNylon / hiilikuitulangat
KokoM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi6116106500
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 19L033 Antistaattiset käsineet S Nailon/hiili - Pakkaus 12 | AA8QAN 19L0337 11 / 16 "S12€44.17
CONDOR 19L035 Antistaattiset käsineet L Nylon / hiili - Pakkaus 12 | AA8QAQ 19L0358.5 "L12€44.17
CONDOR 19L036 Antistaattiset käsineet Xl Nylon / hiili - Pakkaus 12 | AA8QAR 19L0368.875 "XL12€44.17
CONDOR 19L037 Antistaattiset käsineet 2xl nailonia / hiiltä - pakkaus 12 | AA8QAT 19L0379.25 "2XL12€44.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 19L034 Antistaattiset käsineet M Nylon/hiili - 12 kpl pakkaus
€44.17 /pakkaus