Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 19K996 Pinnoitetut käsineet M Harmaa/musta Pr | AA8PZH

CONDOR 19K996 Pinnoitetut käsineet M Harmaa/musta Pr

Varastossa
Tuote: AA8PZH Malli: 19K996

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-puhkaisutaso1 FI
Pinnoitteen peittoKoko
PäällystysNitriilivaahtopinnoite pyöreillä pisteillä kämmenellä
PäällystysmateriaaliVaahto nitriili
VäriHarmaa / musta
LäimäysNeuloa ranne
Mitata15
Liner-materiaaliNylon / spandex
KokoM
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6116106500
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 19K995 Pinnoitetut käsineet S Harmaa/musta Pr | AA8PZG 19K995S2€8.01
CONDOR 19K997 Pinnoitetut käsineet L Harmaa/musta Pr | AA8PZJ 19K997L2€8.01
CONDOR 19K998 Päällystetyt käsineet Xl Harmaa / musta Pr | AA8PZK 19K998XL2€8.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 19K996 Pinnoitetut käsineet M Harmaa/musta Pr
€8.01 /pakkaus