Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 11G029 Esiliina keltainen 46-1 / 2 tuumaa | AA3AVM

CONDOR 11G029 Smock-esiliina, keltainen, pituus 46-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3AVM Malli: 11G029

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSmock Esiliina
SulkemistyyppiTies
VäriKeltainen
VäriperheKeltaiset
Pituus46.5 "
MateriaaliNeopreeni
Taskut0
Sauman tyyliYhdistetty
KokoS
Paksuus11oz.
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8235
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)25.7
HS-koodi6210503000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLeveysHinta
CONDOR 11G030 Esiliina keltainen 46-1 / 2 tuumaa | AA3AVN 11G030M50 "€64.90
CONDOR 11G031 Smock-esiliina keltainen 46-1/2 tuuman pituus | AA3AVP 11G031L52 "€61.49
CONDOR 11J844 Hupullinen esiliina keltainen Xl 46-1 / 2 tuumaa pitkä | AA3FTY 11J844XL54 "€53.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 11G029 Smock-esiliina, keltainen, pituus 46-1/2 tuumaa
€53.48 / yksikkö