Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COMPX NATIONAL D8090-KD-14A Disc Tumbler Gang Lock Brgtni Keyed Different | AD9PKW 4TXW7

COMPX NATIONAL D8090-KD-14A Levyrumpu Gang Lock Brgtni Keyed Different

Varastossa
Tuote: AD9PKW Malli: D8090-KD-14ARistiviite: 4TXW7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn juomalasin jengilukko
Nokan pituus (tuumaa)1
Nokan leveys (tuumaa)5/8
Suorittaa loppuunKirkas nikkeli
Oven paksuus7 / 8 "
Pää Dia.7 / 8 "
Avain numeroKD
Avaimen tyyppiToisin
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)11/32
Kiinnitysreikä Dia.7 / 8 "
Nastojen lukumäärä5 levyä
Avaa käännöksen suuntaOikea
Säteen lukituksen avaaminen (astetta)180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8301300060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvain numeroAvaimen tyyppiHinta
COMPX NATIONAL D8090-C415A-14A Levykapselin lukko Kirkas Ni C415a | AD9PKX 4TXW8 D8090-C415A-14AC415Asamoin€57.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COMPX NATIONAL D8090-KD-14A Levyrumpu Gang Lock Brgtni Keyed Different
€58.51 / yksikkö