Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COMPX NATIONAL C8803-C415A-14A Levykameran vetolaatikon lukko Diamond Brgtni C415a | AD9PPW 4TYG5

COMPX NATIONAL C8803-C415A-14A Levykameran vetolaatikon lukko Diamond Brgtni C415a

Varastossa
Tuote: AD9PPW Malli: C8803-C415A-14ARistiviite: 4TYG5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikko Diamond Back Deadbolt
Nokan pituus (tuumaa)11/32
Nokan leveys (tuumaa)5/8
Suorittaa loppuunKirkas nikkeli
Oven paksuus15 / 16 "
Pää Dia.7 / 8 "
Avain numeroC415A
Avaimen tyyppisamoin
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)1/8
Kiinnitysreikä Dia.7 / 8 "
Nastojen lukumäärä5
TyyppiLevyn juoma
Avaa käännöksen suuntaVasen
Säteen lukituksen avaaminen (astetta)180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunAvain numeroHinta
COMPX NATIONAL C8803-C346A-14A Levykameran vetolaatikon lukko Diamond Brgtni C346a | AD9PPV 4TYG4 C8803-C346A-14AKirkas nikkeliC346A€14.82
COMPX NATIONAL C8803-C420A-14A Levykameran vetolaatikon lukko Diamond Brgtni C420a | AD9PPX 4TYG6 C8803-C420A-14AKirkas nikkeliC420A€14.82
COMPX NATIONAL C8803-C346A-3 Levykameran vetolaatikon lukko Diamond Brgtbrs C346a | AD9PQA 4TYG9 C8803-C346A-3Kirkas messinkiC346A€15.29
COMPX NATIONAL C8803-C415A-3 Levykameran vetolaatikon lukko Diamond Brgtbrs C415a | AD9PQB 4TYH1 C8803-C415A-3Kirkas messinkiC415A€15.29
COMPX NATIONAL C8803-C420A-3 Levykameran vetolaatikon lukko Diamond Brgtbrs C420a | AD9PQC 4TYH2 C8803-C420A-3Kirkas messinkiC420A€15.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COMPX NATIONAL C8803-C415A-14A Levykameran vetolaatikon lukko Diamond Brgtni C415a
€14.82 / yksikkö