Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COMPX NATIONAL C8701-C415A-14A Levykapselin pulttilukitus Brgtni C415a | AD9PKP 4TXV7

COMPX NATIONAL C8701-C415A-14A Levyhaulla Dead Bolt Lock Brgtni C415a

Varastossa
Tuote: AD9PKP Malli: C8701-C415A-14ARistiviite: 4TXV7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallilaatikon Deadbolt
Nokan pituus (tuumaa)13/16
Nokan leveys (tuumaa)7/8
Suorittaa loppuunKirkas nikkeli
Oven paksuus1 / 4 "
Pää Dia.7 / 8 "
Avain numeroC415A
Avaimen tyyppisamoin
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)7/16
Kiinnitysreikä Dia.3 / 4 "
Nastojen lukumäärä5
TyyppiLevyn juoma
Avaa käännöksen suuntaOikea
Säteen lukituksen avaaminen (astetta)180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPää Dia.Avain numeroNastojen lukumääräTyyppiHinta
COMPX NATIONAL C8137-107-26D Pin Tumbler Dead Bolt Lock Kromi 107 | AD9PKU 4TXW3 C8137-107-26DTylsä kromi1"1074Nastarengas€40.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COMPX NATIONAL C8701-C415A-14A Levyhaulla Dead Bolt Lock Brgtni C415a
€23.45 / yksikkö