Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COMPX NATIONAL C8179-101-26D Pin Cam Drawer Lock Tylsä kromi 13/8in sylinteri 101 | AD9PNV 4TYC8

COMPX NATIONAL C8179-101-26D Pin Nokkalaatikon lukko Tylsä kromi 13/8in sylinteri 101

Varastossa
Tuote: AD9PNV Malli: C8179-101-26DRistiviite: 4TYC8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon kuollut pultti
Nokan pituus (tuumaa)3/4
Nokan leveys (tuumaa)7/8
sylinteri1.375 "
Suorittaa loppuunTylsä kromi
Oven paksuus1-3 / 8 "
Pää Dia.7 / 8 "
Avain numero101
Avaimen tyyppisamoin
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)1/4
Kiinnitysreikä Dia.57 / 64 "
Nastojen lukumäärä4
TyyppiPieni muotoinen tynnyri
Avaa käännöksen suuntaVasen
Säteen lukituksen avaaminen (astetta)360

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8301300060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvain numeroHinta
COMPX NATIONAL C8179-103-26D Pin Cam Drawer Lock Tylsä kromi 13/8in sylinteri 103 | AD9PNW 4TYC9 C8179-103-26D103€48.30
COMPX NATIONAL C8179-107-26D Pin Cam Drawer Lock Tylsä kromi 13/8in sylinteri 107 | AD9PNX 4TYD1 C8179-107-26D107€48.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COMPX NATIONAL C8179-101-26D Pin Nokkalaatikon lukko Tylsä kromi 13/8in sylinteri 101
€48.30 / yksikkö