Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COMPX NATIONAL C8173-915-4 Pin-hakukoneen oven lukko satiini messinki 915 | AD9PNN 4TYA1

COMPX NATIONAL C8173-915-4 Pin-haarukka-nokan oven lukko, satiini messinki 915

Varastossa
Tuote: AD9PNN Malli: C8173-915-4Ristiviite: 4TYA1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven lukko
Nokan pituus (tuumaa)3/4
Nokan leveys (tuumaa)7/8
Suorittaa loppuunSatiini messinki
Oven paksuus7 / 8 "
Pää Dia.7 / 8 "
Avain numero915
Avaimen tyyppisamoin
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)1/4
Kiinnitysreikä Dia.57 / 64 "
Nastojen lukumäärä4
TyyppiPieni muotoinen tynnyri
Avaa käännöksen suuntaVasen
Säteen lukituksen avaaminen (astetta)360

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunAvain numeroAvaimen tyyppiHinta
COMPX NATIONAL C8173-KD-26D Pin-haarukka-nokan oven lukko Tylsä kromiavaimella erilainen | AD9PLM 4TXZ1 C8173-KD-26DTylsä kromiKDToisin€48.30
COMPX NATIONAL C8173-KD-4 Pin Hammaskoneen oven lukko Satiini Messinki Avaimet Erilaiset | AD9PLQ 4TXZ6 C8173-KD-4Satiini messinkiKDToisin€48.30
COMPX NATIONAL C8173-MKKD-26D Pin Jumppalukko Nokan oven lukko Tylsä kromi Pääavain Keyed Erilainen | AD9PNP 4TYA2 C8173-MKKD-26DTylsä kromiMKKDPääavain, erilainen€50.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COMPX NATIONAL C8173-915-4 Pin-haarukka-nokan oven lukko, satiini messinki 915
€48.30 / yksikkö