Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COMPX NATIONAL C8154-915-26D Juomalukko Nupin lukko Tylsä kromi 4 Pin | AD9PQK 4TYJ5

COMPX NATIONAL C8154-915-26D Juomapullon nupin lukko tylsä ​​kromi 4-nastainen

Varastossa
Tuote: AD9PQK Malli: C8154-915-26DRistiviite: 4TYJ5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam lukko
Nokan pituus (tuumaa)1-7/16
Nokan leveys (tuumaa)1/2
Suorittaa loppuuntylsä ​​kromi (26D)
Oven paksuus1 / 8 "
Pää Dia.1-1 / 16 "
Avain numero915
Avaimen tyyppiAvain samanlainen
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)0
Kiinnitysreikä Dia.3 / 4 "
Nastojen lukumäärä4
Offset0"
Avaa käännöksen suuntaCCW
Säteen lukituksen avaaminen (astetta)90

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunOven paksuusAvain numeroKiinnitysreikä Dia.Nastojen lukumääräHinta
COMPX NATIONAL C8732 Pin Tumbler Lock Kirkas Nikkeli | AD7BVK 4DEF5 C8732Kirkas nikkeli1 / 16 "Kaksi avainta, kiinnitysklipsi ja nokan lukitusmutteriKaksinkertainen D-reikä - .635 x .760 "5€18.26
COMPX NATIONAL C9100 Pin Juomalukko Kirkas Nikkeli | AD7BVL 4DEF7 C9100Kirkas nikkeli1 / 16 "Kaksi avainta, kiinnitysklipsi ja nokan lukitusmutteriKaksinkertainen D-reikä - .635 x .760 "5€33.81
COMPX NATIONAL C9200 Pin Juomalukko Kirkas Nikkeli | AD7BVM 4DEF8 C9200Kirkas nikkeli1 / 16 "Kaksi avainta, kiinnitysklipsi ja nokan lukitusmutteriKaksinkertainen D-reikä - .635 x .760 "5€34.62
COMPX NATIONAL MFWLT078-KD Lukitus Peukalo Käännä Nokkalukko | AD8PLL 4LHR3 MFWLT078-KD-----€24.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COMPX NATIONAL C8154-915-26D Juomapullon nupin lukko tylsä ​​kromi 4-nastainen
€129.41 / yksikkö