Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COMPX NATIONAL C8043-C346A-14A Liukuoven lukko nikkeliavain C346a | AE3PLZ 5ELC4

COMPX NATIONAL C8043-C346A-14A Liukuoven lukko nikkeliavain C346a

Varastossa
Tuote: AE3PLZ Malli: C8043-C346A-14ARistiviite: 5ELC4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn juomalasin liukuovien lukko
Pultinreikä Dia. (Sisään.)7/8
sylinteri1"
Suorittaa loppuunKirkas nikkeli
Oven paksuus1"
Avain numeroC346A
Avaimen tyyppisamoin
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)7/16
TyyppiMäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisylinteriSuorittaa loppuunOven paksuuseräAvain numeroAvaimen tyyppiHinta
COMPX NATIONAL C8043-KD-14A Liukuoven lukko Nikkeli-avain Erilainen | AE3PLW 5ELC1 C8043-KD-14A1"Kirkas nikkeli1"Levyn juomalasin liukuovien lukko-Toisin€26.41
COMPX NATIONAL C8043-C415A-14A Liukuoven lukko nikkeliavain C415a | AE3PLX 5ELC2 C8043-C415A-14A1"Kirkas nikkeli1"Levyn juomalasin liukuovien lukkoC415Asamoin€26.41
COMPX NATIONAL C8043-C413A-14A Liukuoven lukko nikkeliavain C413a | AE3PLY 5ELC3 C8043-C413A-14A1"Kirkas nikkeli1"Levyn juomalasin liukuovien lukkoC413Asamoin€26.41
COMPX NATIONAL C8142-KD-26D Liukuoven lukko Kromi Erilainen | AE3PMA 5ELC5 C8142-KD-26D1.125 "Tylsä kromi1-1 / 8 "Pin Juomalasi liukuovien lukko-Toisin€57.32
COMPX NATIONAL C8142-101-26D Liukuoven lukko Chrome-avain 101 | AE3PMB 5ELC6 C8142-101-26D1.125 "Tylsä kromi1-1 / 8 "Pin Juomalasi liukuovien lukko101samoin€59.43
COMPX NATIONAL C8142-107-26D Liukuoven lukko Kromiavain 107 | AE3PMC 5ELC7 C8142-107-26D1.125 "Tylsä kromi1-1 / 8 "Pin Juomalasi liukuovien lukko107samoin€57.32
COMPX NATIONAL C8142-915-26D Liukuoven lukko Kromiavain 915 | AE3PMD 5ELC8 C8142-915-26D1.125 "Tylsä kromi1-1 / 8 "Pin Juomalasi liukuovien lukko915samoin€59.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COMPX NATIONAL C8043-C346A-14A Liukuoven lukko nikkeliavain C346a
€26.41 / yksikkö