COLLOMIX XO55 Duo -käsisekoitin 110v 1-29 / 32 Hv | AB8WAR 29UK12

COLLOMIX XO55 Duo Kädessä pidettävä mikseri 110v 1-29/32 Hp

Varastossa
Tuote: AB8WAR Malli: XO55Ristiviite: 29UK12

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,571.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDuo-käsisekoitin
kehysTeräs
VetimetTeräs
HP1-29/32
LukitusjärjestelmäTurvalukko liipaisimelle
moottori110V
Nettopaino17.4 lb
Kokonaiskorkeus37 "
Kokonaispituus8"
kokonaisleveys15 "
PyörätEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.73
Laivan korkeus (cm)39.88
Laivan pituus (cm)61.98
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi8467290095
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLLOMIX XO55 Duo Kädessä pidettävä mikseri 110v 1-29/32 Hp
€1,571.47 / yksikkö