COLLOMIX 17GB vaihtosekoitinrumpu 19 tuuman korkeus | AF9CXD 29UK24

COLLOMIX 17 Gt:n vaihtosekoitinrumpu, korkeus 19 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9CXD Malli: 17GBRistiviite: 29UK24

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€95.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtosekoitinrumpu
Kokonaiskorkeus19 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.54
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3923900016

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLLOMIX 17 Gt:n vaihtosekoitinrumpu, korkeus 19 tuumaa
€95.22 / yksikkö