Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS PMCD1603 Paneelikiinnitys Acetal Sulku | AC4AXA 2YDK7

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMCD1603-paneelikytkin Acetal Shut-off

Varastossa
Tuote: AC4AXA Malli: PMCD1603Ristiviite: 2YDK7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
Rungon halkaisija0.79 "
Rungon materiaaliasetaali
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppipiikkilanka
Kytkimen koko1 / 8 "
Pituus1.85 "
Max. Paine120 psi
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Putki sisäpuolella Dia.3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suora läpikulku / sammutus (sammutus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteyden tyyppiPituusPutken kokoTemp. aluePutki sisäpuolella Dia.Hinta
COLDER PRODUCTS YRITYS PMCD1002 Inline Coupler Acetal Shut-off Mnpt | AC4AWU 2YDK1 PMCD1002ValkoinenMNPT1"1 / 8 "-40 - 180 astetta F-€32.04
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS PMCD1004 Inline Coupler Acetal Shut-off Mnpt | AC4AWV 2YDK2 PMCD1004ValkoinenMNPT1.1 "1 / 4 "-40 - 180 astetta F-€21.33
COLDER PRODUCTS COMPANY PMCD1204 Valved Body, Acetal Shut-Off PTF | AC4AWW 2YDK3 PMCD1204ValkoinenTFP1.72 "--40 - 180 astetta F11 / 64 "€31.00
COLDER PRODUCTS YRITYS PMCD1304 Inline Coupler Acetal Shut-off Ptf 0.17 | AC4AWX 2YDK4 PMCD1304ValkoinenTFP1.75 "--40 - 180 astetta F11 / 64 "€24.44
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS PMCD1601 Panel Mount Coupler Acetal Sulku | AC4AWY 2YDK5 PMCD1601Valkoinenpiikkilanka1.4 "--40 - 180 astetta F1 / 16 "€33.25
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS PMCD1602 Paneelikiinnitys Acetal Sulku | AC4AWZ 2YDK6 PMCD1602Valkoinenpiikkilanka1.65 "--40 - 180 astetta F1 / 8 "€31.57
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS PMCD1604 Paneelikiinnitys Acetal Sulku | AC4AXB 2YDK8 PMCD1604Valkoinenpiikkilanka1.85 "--40 - 180 astetta F1 / 4 "€30.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMCD1603-paneelikytkin Acetal Shut-off
€33.77 / yksikkö