Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COLDER PRODUCTS COMPANY PLC4200612 Liitin Polypropeeni Natural Push In | AG9ZAD 23MH52

COLDER PRODUCTS CORPORATION PLC4200612 Kytkimen polypropeeni luonnollinen työntö sisään

Varastossa
Tuote: AG9ZAD Malli: PLC4200612Ristiviite: 23MH52

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
VäriLuonnollinen
Yhteyden tyyppiTerä x lisää
Materiaalipolypropeeni
Temp. alue32 astetta 160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutki sisäpuolella Dia.Rungon halkaisijaVäriPutken ulkohalkaisija.Yhteyden tyyppieräPituusPutken kokoHinta
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC20004 Inline Insert Acetal Suoraan läpi | AC4ATT 2YDA3 PLC2000411 / 64 "0.72 "Valkoinen1 / 4 "TFPUpotettu lisäys1.25 "-€12.09
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC20006 Inline Insert Acetal Suoraan läpi | AC4ATU 2YDA4 PLC200061 / 4 "0.72 "Valkoinen3 / 8 "TFPUpotettu lisäys1.38 "-€11.71
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC21006 Inline Insert Acetal Suoraan läpi | AC4ATV 2YDA5 PLC210061 / 4 "0.61 "Valkoinen3 / 8 "TFPUpotettu lisäys1.22 "-€10.20
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC22004 Inline Insert Acetal Suoraan läpi | AC4ATW 2YDA6 PLC220041 / 4 "0.620 "Valkoinen-piikkilankaUpotettu lisäys1.35 "-€3.92
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC22005 Inline Insert Acetal Suoraan läpi | AC4ATX 2YDA7 PLC220055 / 16 "0.620 "Valkoinen-piikkilankaUpotettu lisäys1.35 "-€4.90
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC22006 Inline Insert Acetal Suoraan läpi | AC4ATY 2YDA8 PLC220063 / 8 "0.620 "Valkoinen-piikkilankaUpotettu lisäys1.36 "-€3.91
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC23004 Inline Insert Acetal Suoraan läpi | AC4ATZ 2YDA9 PLC230041 / 4 "0.67 "Valkoinen-piikkilankaUpotettu lisäys1.1 "-€9.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION PLC4200612 Kytkimen polypropeeni luonnollinen työntö sisään
€25.02 / yksikkö