Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COFFING HOIST 854JM1 Jarru 115V 1 HV IEC-ohjaimet | AH2BGJ 24FG12

COFFING HOIST 854JM1 Brake 115V 1 HP IEC Controls

Varastossa
Tuote: AH2BGJ Malli: 854JM1Ristiviite: 24FG12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,323.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarru 115V, 1hv, Iec-ohjaimet
Sopii tuotemerkkiinCM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1501
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COFFING HOIST 854JM1 Brake 115V 1 HP IEC Controls
€1,323.72 / yksikkö