Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COFFING HOIST 821J412 Muuntaja 40 Vapri 115/230V Sec 24V | AH2BGL 24FK37

COFFING HOIST 821J412 Muuntaja 40 Vapri 115/230V Sec 24V

Varastossa
Tuote: AH2BGL Malli: 821J412Ristiviite: 24FK37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€486.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja, 40 Vapri 115 / 230V, Sec 24V
Sopii tuotemerkkiinCM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6795
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)7.37
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COFFING HOIST 821J412 Muuntaja 40 Vapri 115/230V Sec 24V
€486.92 / yksikkö