Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CMI 4120R-8C-RK letkuliittimen käyttöopas | AG3DKJ 32WH31

CMI 4120R-8C-RK Letkun korjaussarjan käsikirja

Varastossa
Tuote: AG3DKJ Malli: 4120R-8C-RKRistiviite: 32WH31

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku Mender Kit
Suorittaa loppuunMessinki
MateriaaliMessinki
Tyyppimanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CMI 4120R-6D-RK letkuliittimet messinki | AG3DKK 32WH32 4120R-6D-RK€25.21
CMI 4120R-6C-RK letkunkiristinsarja Sae J1402 | AG3DKL 32WH33 4120R-6C-RK€22.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CMI 4120R-8C-RK Letkun korjaussarjan käsikirja
€26.85 / yksikkö