Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COLUMBUS MCKINNON IRB5053U Teräskokoonpano GR0263138: lle jne. | AC4EWX 2ZJ17

COLUMBUS MCKINNON IRB5053U teräspohjainen koukkukokoonpano GR0263138:lle jne.

Varastossa
Tuote: AC4EWX Malli: IRB5053URistiviite: 2ZJ17

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€349.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräksen pohjakoukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.441
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
COLUMBUS MCKINNON KRB5053U Teräksinen pohjakoukku GR0263139: lle jne. AC4EWY 2ZJ19 KRB5053U€516.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLUMBUS MCKINNON IRB5053U teräspohjainen koukkukokoonpano GR0263138:lle jne.
€349.97 / yksikkö