Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COLUMBUS MCKINNON 9561 Jäykkä yläkiskon jousitus Kaikki vaunut Rt-rrt | AD8FTT 4JXK5

COLUMBUS MCKINNON 9561 Jäykkä ylempi korvajousitus Kaikki vaunut Rt-rrt

Varastossa
Tuote: AD8FTT Malli: 9561Ristiviite: 4JXK5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,147.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä yläreunan jousitus
TyyppiSähkökäyttöisille ja käsikäyttöisille vaunuille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8431200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
COLUMBUS MCKINNON 2778 Yläreunan jousituksen käsikärryt A Aa BCF | AD8FTK 4JXJ7 2778käsikärryyn€180.52
COLUMBUS MCKINNON 2779 Jäykkä yläkiskon jousituksen manuaaliset vaunut Eh | AD8FTL 4JXJ8 2779käsikärryyn€318.48
COLUMBUS MCKINNON 2992 Sähkökärryt ylemmän lukon jousituksessa A Aa BCF | AD8FTM 4JXJ9 2992joukkueelle Electric Trolley€260.95
COLUMBUS MCKINNON 2993 Jäykkä yläkiskon jousituksen sähkövaunut Eh | AD8FTN 4JXK1 2993joukkueelle Electric Trolley€391.51
COLUMBUS MCKINNON 3668 Jäykkä yläkiskon jousitus Kaikki vaunut R-rr | AD8FTP 4JXK2 3668Sähkökäyttöisille ja käsikäyttöisille vaunuille€436.21
COLUMBUS MCKINNON 3677 Yläreunan jousituksen manuaaliset vaunut Jl-jj-ll | AD8FTQ 4JXK3 3677käsikärryyn€287.79
COLUMBUS MCKINNON 3679 Sähkökärryt ylemmän lukon jousitus Jl-jj-ll | AD8FTR 4JXK4 3679joukkueelle Electric Trolley€387.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLUMBUS MCKINNON 9561 Jäykkä ylempi korvajousitus Kaikki vaunut Rt-rrt
€1,147.06 / yksikkö