Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLIMAX METAL PRODUCTS SD-012016-04NL Hiomarumpu 3/4 tuumaa Halkaisija 1 tuumaa Leveys 19000 rpm | AH8WXH 39AL78

CLIMAX METAL PRODUCTS SD-012016-04NL Hiomarumpu 3/4 tuuman halkaisija 1 tuuman leveys 19000 XNUMX rpm

Varastossa
Tuote: AH8WXH Malli: SD-012016-04NLRistiviite: 39AL78

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomarumpu
Halkaisija3 / 4 "
MateriaaliKumi
Maks. Kierrosluku19,000
Varren koko1 / 4 "
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0318
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMaks. KierroslukuVarren kokoLeveysHinta
CLIMAX METAL PRODUCTS SD-008008-04QL Hiomarumpu 1/2 tuumaa Halkaisija 1/2 tuumaa Leveys 30000 rpm | AH8WXG 39AL76 SD-008008-04QL1 / 2 "30,0001 / 8 "1 / 2 "€7.76
CLIMAX METAL PRODUCTS SD-012032-04QL Hiomarumpu 3/4 tuumaa Halkaisija 2 tuumaa Leveys 9000 rpm | AH8WXJ 39AL79 SD-012032-04QL3 / 4 "90001 / 4 "2"€9.82
CLIMAX METAL PRODUCTS SD-016016-04NL Hiomarumpu 1 tuuman halkaisija 1 tuuma leveys 15000 rpm kumi | AH8WXK 39AL80 SD-016016-04NL1"15,0001 / 4 "1"€5.54
CLIMAX METAL PRODUCTS SD-016016-04QL Hiomarumpu 1 tuuman halkaisija 1 tuuman leveys 15000 rpm | AH8WXL 39AL81 SD-016016-04QL1"15,0001 / 4 "1"€7.60
CLIMAX METAL PRODUCTS SD-016032-04QL Hiomarumpu 1 tuuman halkaisija 2 tuumaa leveys 8000 rpm | AH8WXM 39AL82 SD-016032-04QL1"80001 / 4 "2"€9.52
CLIMAX METAL PRODUCTS SD-032032-04NL Hiomarumpu 2 tuumaa Halkaisija 2 tuumaa Leveys 6000 rpm | AH8WXN 39AL83 SD-032032-04NL2"60001 / 4 "2"€12.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS SD-012016-04NL Hiomarumpu 3/4 tuuman halkaisija 1 tuuman leveys 19000 XNUMX rpm
€4.53 / yksikkö