Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLIMAX METAL PRODUCTS FHL-10X litteä pää 1/4 tuuman halkaisija 3/8 tuuman reikä | AH8WWU 39AL64

CLIMAX METAL PRODUCTS FHL-10X litteä pää, 1/4 tuuman halkaisija 3/8 tuuman reikä

Varastossa
Tuote: AH8WWU Malli: FHL-10XRistiviite: 39AL64

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasainen pään arbor
Sopii reikään3 / 8 "
Maks. KierroslukuEi arvioitu
Lentäjän pituus1-5 / 8 "
Varsi Dia.1 / 4 "
Kierteen koko3/8 "- 24"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0272
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS FHL-10X litteä pää, 1/4 tuuman halkaisija 3/8 tuuman reikä
€3.69 / yksikkö