Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLIMAX METAL PRODUCTS CR-9-6 patruunarullan tuurna 1/4 tuuman halkaisija 1/8 tuumaa | AH8WWT 39AL62

CLIMAX METAL PRODUCTS CR-9-6 patruunarullan kara 1/4 tuuman halkaisija 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8WWT Malli: CR-9-6Ristiviite: 39AL62
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
€8.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan rulla
Sopii reikään1 / 8 "
Maks. KierroslukuEi arvioitu
Pilotti Dia.1 / 8 "
Lentäjän pituus1"
Varsi Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0227
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Hinta
CLIMAX METALLITUOTTEET CR-10-6 patruunan rullan karan 1/8 tuuman halkaisija 1-1 / 2 tuuman pituus | AH8WWL 39AL56 CR-10-61 / 4 "€8.86
CLIMAX METAL PRODUCTS CR-16-4 Kasettirullakara 3/16In 1 tuuman pituus | AH8WWM 39AL57 CR-16-41 / 4 "€16.28
CLIMAX METAL PRODUCTS CR-17-8 patruunarullan tuurna 1/4 tuumaa halkaisija 1-1/2 tuumaa pituus | AH8WWN 39AL58 CR-17-81 / 4 "€25.90
CLIMAX METAL PRODUCTS CR-2B patruunarullan tuurna 1/8 tuuman halkaisija 3/4 tuumaa pituus | AH8WWP 39AL59 CR-2B1 / 8 "€10.84
CLIMAX METAL PRODUCTS CR-9 patruunarullan tuurna 1/4 tuuman halkaisija 1/8 tuuman 1 tuuman pituus | AH8WWQ 39AL60 CR-91 / 4 "€5.09
CLIMAX METAL PRODUCTS CR-9-4 Kasettirullakara 1/8In 1 tuuman pituus | AH8WWR 39AL61 CR-9-41 / 4 "€6.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS CR-9-6 patruunarullan kara 1/4 tuuman halkaisija 1/8 tuumaa
€8.93 / yksikkö