Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLIMAX METAL PRODUCTS CR-16-4 Kasettirullakara 3/16In 1 tuuman pituus | AH8WWM 39AL57

CLIMAX METAL PRODUCTS CR-16-4 patruunan rulla 3/16 tuumaa 1 tuuman pituinen

Varastossa
Tuote: AH8WWM Malli: CR-16-4Ristiviite: 39AL57

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan rulla
Sopii reikään3 / 16 "
Maks. KierroslukuEi arvioitu
Pilotti Dia.3 / 16 "
Lentäjän pituus1"
Varsi Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0272
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Hinta
CLIMAX METALLITUOTTEET CR-10-6 patruunan rullan karan 1/8 tuuman halkaisija 1-1 / 2 tuuman pituus | AH8WWL 39AL56 CR-10-61 / 4 "€8.86
CLIMAX METAL PRODUCTS CR-17-8 patruunarullan tuurna 1/4 tuumaa halkaisija 1-1/2 tuumaa pituus | AH8WWN 39AL58 CR-17-81 / 4 "€25.90
CLIMAX METAL PRODUCTS CR-2B patruunarullan tuurna 1/8 tuuman halkaisija 3/4 tuumaa pituus | AH8WWP 39AL59 CR-2B1 / 8 "€10.84
CLIMAX METAL PRODUCTS CR-9 patruunarullan tuurna 1/4 tuuman halkaisija 1/8 tuuman 1 tuuman pituus | AH8WWQ 39AL60 CR-91 / 4 "€5.09
CLIMAX METAL PRODUCTS CR-9-4 Kasettirullakara 1/8In 1 tuuman pituus | AH8WWR 39AL61 CR-9-41 / 4 "€6.88
CLIMAX METAL PRODUCTS CR-9-6 patruunarullan tuurna 1/4 tuuman halkaisija 1/8 tuumaa | AH8WWT 39AL62 CR-9-61 / 4 "€8.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS CR-16-4 patruunan rulla 3/16 tuumaa 1 tuuman pituinen
€16.28 / yksikkö