Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-031-A Akselikaulapidike 2 kpl 5/16 tuuman alumiinia | AF8ZGQ 29NX09

CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-031-A akselikaulapidike 2 kpl 5/16 tuuman alumiinia

Varastossa
Tuote: AF8ZGQ Malli: 2C-031-ARistiviite: 29NX09

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Pora Dia.5 / 16 "
Puhdistus Dia.0.875 "
Kaulus tyyliPuristin
Mitan tyyppiStandardi
MateriaaliAlumiini
Palojen lukumäärä2
Käyttölämpötila alue-40 - 220 astetta F
Dia ulkopuolella.11 / 16 "
RuuvimateriaaliTeräs
Ruuvin koko# 4-40
Leveys5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.79
Laivan pituus (cm)1.75
Laivan leveys (cm)1.75
HS-koodi8487900080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPora Dia.Puhdistus Dia.MateriaaliKäyttölämpötila alueDia ulkopuolella.RuuvimateriaaliRuuvin kokoHinta
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-162-S Akselipidike 2 kpl 1-5/8 tuumaa ruostumaton teräs | AF8YML 29NX60 2C-162-S11 / 16 "1.625 "2.875 "Ruostumaton teräs-40 - 800 astetta F2.625 "Ruostumaton teräs5 / 16 "-24€161.60
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-168-S Akselikaulapidike 2 kpl 1-11 / 16 tuumaa ruostumatonta terästä | AF8YMM 29NX61 2C-168-S11 / 16 "1-11 / 16 "3.062 "Ruostumaton teräs-40 - 800 astetta F2.75 "Ruostumaton teräs5 / 16 "-24€179.10
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-175-S Akselikaulapidike 2 kpl 1-3 / 4 tuuman ruostumatonta terästä | AF8YMN 29NX62 2C-175-S11 / 16 "1.75 "3"Ruostumaton teräs-40 - 800 astetta F2.75 "Ruostumaton teräs5 / 16 "-24€143.68
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-187-S Akselikaulapidike 2 kpl 1-7 / 8 tuuman ruostumaton teräs | AF8YMP 29NX63 2C-187-S11 / 16 "1.875 "3.187 "Ruostumaton teräs-40 - 800 astetta F2.875 "Ruostumaton teräs5 / 16 "-24€173.37
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-193-S Akselikaulapidike 2 kpl 1-15 / 16 tuumaa ruostumatonta terästä | AF8YMQ 29NX64 2C-193-S11 / 16 "1-15 / 16 "3.062 "Ruostumaton teräs-40 - 800 astetta F3"Ruostumaton teräs5 / 16 "-24€203.67
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-012-A Akselikaulapidike 2 kpl 1/8 tuuman alumiinia | AF8ZGM 29NX06 2C-012-A5 / 16 "1 / 8 "0.875 "Alumiini-40 - 220 astetta F11 / 16 "Teräs# 4-40€24.48
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-018-A Akselikaulapidike 2 kpl 3/16 tuuman alumiinia | AF8ZGN 29NX07 2C-018-A5 / 16 "3 / 16 "0.875 "Alumiini-40 - 220 astetta F11 / 16 "Teräs# 4-40€21.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-031-A akselikaulapidike 2 kpl 5/16 tuuman alumiinia
€19.18 / yksikkö