Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C65605 kuusiokoloruuvit Die Steel 5/16-24 | AB6AVJ 20X668

CLEVELAND C65605 kuusiokierreruuvi, teräs 5/16-24

Varastossa
Tuote: AB6AVJ Malli: C65605Ristiviite: 20X668

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokokoinen kuolla
Kuusiokoko11 / 16 "
MateriaaliHiiliteräs
Piki24
Koko5 / 16 "
Paksuus5 / 16 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPikiKokoPaksuusKiertyyppiHinta
CLEVELAND C65624 Kuusiokierrepultin terä 1-14 | AB6ATH 20X621 C656241-13 / 16 "141"1"UNS€110.26
CLEVELAND C65580 Kuusiokierrepultin kupariteräs M5-0.80 | AB6ATJ 20X622 C6558019 / 32 "0.80mmM51 / 4 "metrinen€43.14
CLEVELAND C65581 Kuusiokierteityspultti M6-1.00 | AB6ATK 20X623 C6558119 / 32 "1.00mmM61 / 4 "metrinen€42.67
CLEVELAND C65582 Kuusiokierrepultti, teräs M8-1.25 | AB6ATL 20X624 C655821-11 / 16 "1.25mmM85 / 16 "metrinen€46.12
CLEVELAND C65583 Kuusiokierrepultti M10-1.50 | AB6ATM 20X625 C655832-7 / 8 "1.50mmM107 / 16 "metrinen€51.21
CLEVELAND C65584 Kuusiokierrepultin kupariteräs M12-1.75 | AB6ATN 20X626 C655841-1 / 16 "1.72mmM121 / 2 "metrinen€56.29
CLEVELAND C65585 Kuusiokierteityspultti M14-2.00 | AB6ATP 20X627 C655851-1 / 16 "2.00mmM141 / 2 "metrinen€58.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C65605 kuusiokierreruuvi, teräs 5/16-24
€37.68 / yksikkö