Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C40042 Jauhemetallinen päätyjyrsin 1 tuuman halkaisija 3 tuuman leikkauspituus | AH2MNW 29VX64

CLEVELAND C40042 jauhemainen metallipäätyjyrsintä 1 tuuman halkaisija 3 tuumaa leikkauspituus

Varastossa
Tuote: AH2MNW Malli: C40042Ristiviite: 29VX64

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€423.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulman säteen päätyjyrsintä
Säde Corner1 / 16 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppiMurto-tuuma
End Mill -tyyliSäde Corner
Suorittaa loppuunTiCN
LuokkaYleinen tarkoitus
Helix-kulma42 Tutkinnot
Leikkauksen pituus3"
LuettelonumeroPM538R
MateriaaliJauhettua metallia
Jyrsintä Dia.1"
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus5.5 "
Varsi Dia.1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.347
Laivan korkeus (cm)2.9
Laivan pituus (cm)11.84
Laivan leveys (cm)2.9
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSäde CornerSuorittaa loppuunVarsi Dia.Helix-kulmaLeikkauksen pituusLuettelonumeroMateriaaliHinta
CLEVELAND C40033 jauhemainen metallipäätyjyrsintä 3/4 tuuman halkaisija 1-5/8 tuumaa leikattu pituus | AH2MMZ 29VX40 C400333.875 "1 / 16 "TiCN3 / 4 "42 Tutkinnot1.625 "PM538RJauhettua metallia€225.21
CLEVELAND C40035 jauhettu metallipäätyjyrsintä 3/4 tuuman halkaisija 1-5/8 tuumaa leikattu pituus | AH2MNA 29VX42 C400353.875 "1 / 8 "TiCN3 / 4 "42 Tutkinnot1.625 "PM538RJauhettua metallia€275.61
CLEVELAND C40064 jauhemainen metallipäätyjyrsintä 3/4 tuuman halkaisija 2-1/4 tuumaa leikattu pituus | AH2MNJ 29VX50 C400644.75 "1 / 16 "TiCN3 / 4 "42 Tutkinnot2.25 "PM538RJauhettua metallia€282.12
CLEVELAND C40066 jauhemainen metallipäätyjyrsintä 3/4 tuuman halkaisija 2-1/4 tuumaa leikattu pituus | AH2MNK 29VX52 C400664.75 "1 / 8 "TiCN3 / 4 "42 Tutkinnot2.25 "PM538RJauhettua metallia€308.53
CLEVELAND C40036 jauhemainen metallipäätyjyrsintä 3/4 tuuman halkaisija 3 tuumaa leikattu pituus | AH2MNM 29VX54 C400365.25 "1 / 16 "TiCN3 / 4 "42 Tutkinnot3"PM538RJauhettua metallia€358.61
CLEVELAND C40038 jauhemainen metallipäätyjyrsintä 3/4 tuuman halkaisija 3 tuumaa leikkauspituus | AH2MNN 29VX56 C400385.25 "1 / 8 "TiCN3 / 4 "42 Tutkinnot3"PM538RJauhettua metallia€348.35
CLEVELAND C40039 jauhemainen metallipäätyjyrsintä 1 tuuman halkaisija 2 tuumaa leikkauspituus | AH2MNR 29VX59 C400394.5 "1 / 16 "TiCN1"42 Tutkinnot2"PM538RJauhettua metallia€396.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C40042 jauhemainen metallipäätyjyrsintä 1 tuuman halkaisija 3 tuumaa leikkauspituus
€423.58 / yksikkö