Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C00964 Chucking Reamer Set 29-osainen 1 / 16-1 / 2 x 64. osa | AC9UEW 3K464

CLEVELAND C00964 kalvinsarja 29 kpl 1/16-1/2 x 64ths

Varastossa
Tuote: AC9UEW Malli: C00964Ristiviite: 3K464

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,068.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChucking Reamer -sarja
Viiste (aste)45
LeikkaussuuntaOikea käsi
Halkaisija1/16 - 1/2 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunKirkas
Murtoluku1/16 - 1/2 "64: llä
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä29
VarsiSuoraan
Koot sisältyvät1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64 ja 1/2 "metallikontilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0025
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huilutyyppi (suora)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C00964 kalvinsarja 29 kpl 1/16-1/2 x 64ths
€2,068.37 / yksikkö