Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND CONTROLS 21397 Staattisen paineen anturin asennus 1 1/2 In | AB9PGV 2EJK2

CLEVELAND CONTROLS 21397 Staattisen paineen mittapään lisäys 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9PGV Malli: 21397Ristiviite: 2EJK2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStaattinen paineanturi
Ulkopituus1-3 / 4 tuumaa
Koko kokoaminen1/4
Laippa Dia.1-1 / 2 "
Lisäyksen pituus1-1 / 2 tuumaa
Asennuslaippa4-reikä
Reikäkeskuksen asennus keskelle1"
Kiinnitysreikä Dia.3 / 16 "
Kokonaispituus3.25 "
Tyyppitoive

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9026906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
CLEVELAND CONTROLS 21398 Staattisen paineanturin asettaminen 3 1/2 tuumaa | AB9PGW 2EJK4 213985.25 "€4.82
CLEVELAND CONTROLS 21400 Staattisen paineanturin lisäys 7 1/2 tuumaa | AB9PGZ 2EJK8 214009.25 "€5.88
CLEVELAND CONTROLS 21119 Staattisen paineen anturin asennus 8 In | AB9PHA 2EJK9 211199.25 "€5.88
CLEVELAND CONTROLS 21397-112 Staattinen paineanturi 1 1/2 tuuman piikkilanka | AB9PHK 2EJN1 21397-1123.25 "€9.52
CLEVELAND CONTROLS 21116-112 Staattisen paineen anturi 2 tuuman piikki | AB9PHL 2EJN2 21116-1123.25 "€7.77
CLEVELAND CONTROLS 21398-112 Staattinen paineanturi 3 1/2 tuuman piikkilanka | AB9PHM 2EJN3 21398-1125.25 "€7.74
CLEVELAND CONTROLS 21117-112 Staattinen paineanturi 4 tuuman piikkilanka | AB9PHN 2EJN4 21117-1125.25 "€7.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND CONTROLS 21397 Staattisen paineen mittapään lisäys 1 1/2 tuumaa
€5.17 / yksikkö