Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLECOTOOLS CWC-375P iskevä jakoavain 450 jalkaa-lb. 37.0 CFM | AH7YBR 38EG57

CLECOTOOLS CWC-375P iskevä jakoavain 450 jalkaa-lb. 37.0 CFM

Varastossa
Tuote: AH7YBR Malli: CWC-375PRistiviite: 38EG57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€755.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa5.30
Iskut minuutissa1600
CFM @ täysi kuorma37.0
Velvollisuusgeneral
Vapaa nopeus10,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
KoteloYhdistetty
Maks. Pultin kapasiteetti9 / 16 "
Max. vääntömomentti450 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus6"
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiPin
Neliön aseman koko3 / 8 "
TyyliPistoolin kahva
Työkalun paino2.9 lb
Vääntömomentin alue25-320 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.3
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLECOTOOLS CWC-375P iskevä jakoavain 450 jalkaa-lb. 37.0 CFM
€755.46 / yksikkö