CLECOTOOLS 3060AVL-07 pystyhiomakone, 7 tuuman pyörän halkaisija, 3.1 hv hevosvoimaa, 6000 rpm Max. Nopeus | CQ8YDG 60UP34

CLECOTOOLS 3060AVL-07 Pystyhiomakone, 7 tuuman pyörän halkaisija, 3.1 hv, hevosvoimaa, 6000 rpm Max. Nopeus

Varastossa
Tuote: CQ8YDG Malli: 3060AVL-07Ristiviite: 60UP34

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,538.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMylly

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.21
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CLECOTOOLS 3060AVL-09 Pystyhiomakone, 9 tuuman renkaan halkaisija, 3.1 hv hevosvoimaa, 6000 RPM Max. Nopeus | CQ8YDH 60UP35 3060AVL-09€1,350.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLECOTOOLS 3060AVL-07 Pystyhiomakone, 7 tuuman pyörän halkaisija, 3.1 hv, hevosvoimaa, 6000 rpm Max. Nopeus
€1,538.41 / yksikkö