Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLECOTOOLS 236GLF-250-C4-G Grinder Indust In-Line 25 00 rpm 0.9 hv | AH8EUN 38NJ25

CLECOTOOLS 236GLF-250-C4-G Hiomakone Indust Line 25 00 rpm 0.9 hv

Varastossa
Tuote: AH8EUN Malli: 236GLF-250-C4-GRistiviite: 38NJ25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€927.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Die Grinder
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa30.00
Laakerityyppipallo
Holkki1 / 4 "
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaEtusivu
Vapaa nopeus25,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiLinjassa
Kahva materiaaliMetalliseos
HP0.9 HP
Min. Letkun koko5 / 16 "
Kokonaispituus6 13 / 16 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1612
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Jopa 1 "kovametallipuristeet, 2" renkaat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaUuvuttaaVapaa nopeusHPMin. Letkun kokoKokonaispituusHinta
CLECOTOOLS 25GELC-180-C4 Hiomakone Indust Line 18000 rpm 1.4 HV | AH8EUL 38NJ23 25GELC-180-C43 / 8 "NPT30.00Puoli18,000 rpm1.4 HP3 / 8 "14.5 "€2,199.63
CLECOTOOLS 216GLFB-250-C4 Hiomakone In-Line 25000 rpm 0.7 HV | AH8EUM 38NJ24 216GLFB-250-C41 / 4 "NPT26.50Etusivu25,000 rpm0.7 HP1 / 4 "6 5 / 16 "€791.06
CLECOTOOLS 236GLS-240-C4 Hiomakone Indust Line 24000 rpm 0.9 HV | AH8EUP 38NJ26 236GLS-240-C41 / 4 "NPT29.80Puoli24,000 rpm0.9 HP5 / 16 "12 13 / 32 "€1,049.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLECOTOOLS 236GLF-250-C4-G Hiomakone Indust Line 25 00 rpm 0.9 hv
€927.53 / yksikkö