Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLECOTOOLS 19RAA11AH3-G mutterikannatin 11 Cfm 18 - 100 In.-lb. | AB7WHE 24D696

CLECOTOOLS 19RAA11AH3-G Mutterinkannatin 11 Cfm 18 - 100 In.-lb.

Varastossa
Tuote: AB7WHE Malli: 19RAA11AH3-GRistiviite: 24D696
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
€4,763.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen mutterinjohdin
Ilmansuodatin1 / 8 "NPT
CFM @ täysi kuorma11
Aseman koko3 / 8 "
Drive SystemPeruuttaa
Vapaa nopeus340 rpm
pään leveys1"
Min. Letkun koko3 / 16 "
Kokonaispituus12.3 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Vääntömomenttialue pehmeä18-100 tuumaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8467115020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alusta alkuun (1.19 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoVapaa nopeuspään leveysKokonaispituusHinta
CLECOTOOLS 19RAA05AM2-G Mutterikannatin 11 Cfm 12 - 50 In.-lb. | AB7WHC 24D694 19RAA05AM2-G1 / 4 "570 rpm0.72 "12.4 "€4,014.69
CLECOTOOLS 19RAA09AH3-G mutterikannatin 11 Cfm 18 - 75 In.-lb. | AB7WHD 24D695 19RAA09AH3-G3 / 8 "500 rpm1"12.9 "€4,254.30
CLECOTOOLS 19RAS05AM2-G Mutterikannatin 11 Cfm 46 In.-lb. | AB7WHF 24D697 19RAS05AM2-G1 / 4 "850 rpm0.72 "10.6 "€2,249.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLECOTOOLS 19RAA11AH3-G Mutterinkannatin 11 Cfm 18 - 100 In.-lb.
€4,763.30 / yksikkö